曜日別特売

スリムシリコーンベラ

スリムシリコーンベラ - SELECT100スリムシリコーンベラ - SELECT100スリムシリコーンベラ - SELECT100スリムシリコーンベラ - SELECT100スリムシリコーンベラ - SELECT100スリムシリコーンベラ - SELECT100スリムシリコーンベラ - SELECT100スリムシリコーンベラ - SELECT100

ジャム瓶や味噌パックからの取り出し、小さめボウルや軽量カップなどにもフィットする、スリムなシリコーンベラ。スリムサイズなので合わせ調味料などの混ぜ合わせにも便利です。シリコーン一体成形なので、溝に食材や汚れが入り込むようなことがなく、清潔にお使いいただけます。ジャム瓶や、味噌パックからの取り出し、粘度の高い調味料の移し替えなどにも適しています。レトルトパウチなどから食材をかき出すときにも便利。コーティングフライパンOK。

用途食洗機対応寸法(mm)222×30×8質量(g)44材質本体/シリコーンゴム、芯材/ステンレススチール耐熱温度(℃)200内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01795415DH3142
900
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする