曜日別特売

ソフトナイロンターナー

ソフトナイロンターナー - SELECT100ソフトナイロンターナー - SELECT100ソフトナイロンターナー - SELECT100ソフトナイロンターナー - SELECT100ソフトナイロンターナー - SELECT100ソフトナイロンターナー - SELECT100ソフトナイロンターナー - SELECT100ソフトナイロンターナー - SELECT100

コーティングフライパンでも安心して使えるナイロンターナー。先端が薄く、適度なしなりと硬さがあるので、形が崩れやすいものもきれいにすくって返すことができます。コーティングフライパンOK。ワイヤーにシリコーン巻きされた、すべりにくくて持ちやすく、熱くなりにくいハンドルです。

用途食洗機対応寸法(mm)267×72×45質量(g)68材質先部/ナイロン、ハンドル/シリコーンゴム・18-8ステンレススチール耐熱温度(℃)200内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01795424DH3143
1,000
899
989(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする