曜日別特売

セラミックミル

セラミックミル - 京セラセラミックミル - 京セラセラミックミル - 京セラ

風味実感 。ひきたてを食卓へ。挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。スパイスだけではなく、結晶塩もよく挽けます。

材質(フタ)ポリプロピレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(Φmm)
質量(g)
容量(mL)
材質(本体)
タイプ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01795878CM-10N-YL53×13013540ABS樹脂ゴマ用-
1,200
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
01795887CM-15N-WH51×137190--結晶塩用ガラス(容器)
1,800
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする