田辺金具
抗菌耐熱ミニバタービーター
小さい鍋やフライパンに使いやすいミニサイズ。キッチンに合わせてコーディネート出来る3色展開。
幅(mm)
50
材質
本体・ステンレススチール/樹脂部・66ナイロン、ガラス繊維(抗菌剤入り)
全長(mm)
270
耐熱温度(℃)
240
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01796709
-
ブラック
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
01796718
-
レッド
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
01796727
-
オレンジ
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください