曜日別特売

サラダサービストング

サラダサービストング - 田辺金具サラダサービストング - 田辺金具サラダサービストング - 田辺金具

持ち柄の部分の開きは適切かつコンパクト。女性やお子様でもラクラクお使いいただけます。バネ部分に特殊加工で強い弾力性を持たせているため、コンパクトでありながら適度な掴み心地を実現。長時間の使用でも手が疲れません。

材質ステンレススチール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
板厚(mm)
全長(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01796815-523240
2,000
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
01796824-382.2195
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする