田辺金具
華 ぐいのみ 花2個セット 桐箱入
ご贈答に最適な桐箱セット。
用途
贈り物やお祝い、記念日のギフトに。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
60×45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×90×72
容量(mL)
90
材質
銅錫メッキ
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01796998
-
艶消し:外側・焼付クリア塗装
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
01797007
-
銅ミラー:内側のみ・錫メッキ/外側・焼付クリア塗装
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください