曜日別特売

華 タンブラー 2個セット 桐箱入

華 タンブラー 2個セット 桐箱入 - 田辺金具華 タンブラー 2個セット 桐箱入 - 田辺金具華 タンブラー 2個セット 桐箱入 - 田辺金具華 タンブラー 2個セット 桐箱入 - 田辺金具華 タンブラー 2個セット 桐箱入 - 田辺金具華 タンブラー 2個セット 桐箱入 - 田辺金具華 タンブラー 2個セット 桐箱入 - 田辺金具華 タンブラー 2個セット 桐箱入 - 田辺金具

ご贈答に最適な桐箱セット。

用途贈り物やお祝い、記念日のギフトに。材質銅錫メッキ内容量1箱(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容量(mL)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01797016-60×105190×150×72200銅ミラー:内側のみ・錫メッキ/外側・焼付クリア塗装
13,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
01797025-60×105190×150×72200金メッキ:外側・焼付クリア塗装
26,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
01797034-70×120210×172×82300艶消し:外側・焼付クリア塗装
14,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
01797050-70×120210×172×82300銅ミラー:内側のみ・錫メッキ/外側・焼付クリア塗装
14,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする