田辺金具
華 タンブラー
金は金属臭が無く、香りや味を変える事が無いので、素材本来の味を楽しめます。
用途
ビールやアイスコーヒー、冷たいお茶にもおすすめ
材質
銅錫メッキ
表面処理
金メッキ:外側・焼付クリア塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01797059
-
60×105
200
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
01797068
-
70×120
300
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください