曜日別特売

華 ぐいのみ 槌目

華 ぐいのみ 槌目 - 田辺金具華 ぐいのみ 槌目 - 田辺金具華 ぐいのみ 槌目 - 田辺金具華 ぐいのみ 槌目 - 田辺金具華 ぐいのみ 槌目 - 田辺金具華 ぐいのみ 槌目 - 田辺金具

錫イオンの効果でお酒が美味しくまろやかに!錫はイオン効果が高く、お酒を美味しくまろやかにしてくれます。古来より酒器に使用されてきた錫。長く使い込むうちに独特の風合い・味わいが出て来ます。

用途ビールやアイスコーヒー、冷たいお茶にもおすすめ材質銅錫メッキ表面処理金メッキ:外側・焼付クリア塗装内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01797077-55×4060
8,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
01797086-60×4590
9,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする