田辺金具
華 ぐいのみストレート 槌目
唇越しに伝わる冷たさが飲み物をよりおいしく感じさせます。
用途
ビールやアイスコーヒー、冷たいお茶にもおすすめ
最大径×高さH(Φmm×mm)
48×70
容量(mL)
90
材質
銅錫メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01797095
-
艶消し:外側・焼付クリア塗装
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
01797104
-
銅ミラー:内側のみ・錫メッキ/外側・焼付クリア塗装
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
01797120
-
ブロンズ:内側のみ・錫メッキ/外側・焼付クリア塗装
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください