田辺金具
華 ロックグラス 槌目
唇越しに伝わる冷たさが飲み物をよりおいしく感じさせます。
用途
ビールやアイスコーヒー、冷たいお茶にもおすすめ
材質
銅錫メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大径×高さH(Φmm×mm)
容量(mL)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01797156
-
65×80
180
艶消し:外側・焼付クリア塗装
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
01797165
-
65×80
180
銅ミラー:内側のみ・錫メッキ/外側・焼付クリア塗装
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
01797174
-
65×80
180
ブロンズ:内側のみ・錫メッキ/外側・焼付クリア塗装
¥
6,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
01797190
-
80×85
300
艶消し:外側・焼付クリア塗装
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
01797199
-
80×85
300
銅ミラー:内側のみ・錫メッキ/外側・焼付クリア塗装
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
01797208
-
80×85
300
ブロンズ:内側のみ・錫メッキ/外側・焼付クリア塗装
¥
7,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください