ポップアップトースター

ポップアップトースター - スケーターポップアップトースター - スケーターポップアップトースター - スケーターポップアップトースター - スケーターポップアップトースター - スケーターポップアップトースター - スケーターポップアップトースター - スケーターポップアップトースター - スケーター

焼けるとトーストが出てくるポップアップトースター!
一度に2枚までの食パンが焼けます。
8枚切・6枚切の食パンに対応しています。
お好みに合わせて、焼き色を調節出来るつまみが付いています!
冷凍したパンを焼くことも可能です。
キャンセルボタン付きで、途中で取り出すことも出来ます。
パンくずトレーはスライド式でお手入れも簡単♪
取扱説明書・保証書付き。

寸法(mm)約250×140×170質量(g)約830電源コード(m)約1.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)750内容量1個
注意
※これは玩具ではありません。
※バターやジャムなどをつけたパンは焼かないでください。
※この製品は、8枚切・6枚切用のパン焼き器です。厚いパン(5枚切・4枚切)は入れないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02299695ETS1ハローキティ&タイニーチャム
5,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
02299704ETS1くまのプーさん
5,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
02299720ETS1SNOOPY
5,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする