EAトCO Hakalu ハカル メジャーカップ300ml

EAトCO Hakalu ハカル メジャーカップ300ml - ヨシカワEAトCO Hakalu ハカル メジャーカップ300ml - ヨシカワEAトCO Hakalu ハカル メジャーカップ300ml - ヨシカワEAトCO Hakalu ハカル メジャーカップ300ml - ヨシカワ

量る、混ぜる、注ぐ、シンプルで清潔な軽量コップ。
ドレッシングやソース作りにも。
内側の目盛りは両面にあるので、素早く計量できます。

1目盛(mL)50材質18-8ステンレス容量(mL)300質量(g)75寸法(Φ×高さH)(mm)約80×85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02298374AS003730050
オープン
2,200
2,420(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする