曜日別特売

EAトCO Youki ヨウキ フードコンテナー 650ml

EAトCO Youki ヨウキ フードコンテナー 650ml - ヨシカワEAトCO Youki ヨウキ フードコンテナー 650ml - ヨシカワEAトCO Youki ヨウキ フードコンテナー 650ml - ヨシカワEAトCO Youki ヨウキ フードコンテナー 650ml - ヨシカワEAトCO Youki ヨウキ フードコンテナー 650ml - ヨシカワ

清潔に使えて、すばやく冷やせるステンレス製のフードコンテナー。
においがつきにくく、冷蔵、冷凍保存が短時間でできます。
フタにある窓から中身が透けて見えます。

容量(mL)650形状角形材質本体:18-8ステンレス、フタ:ポリプロピレン質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×63×110内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02298539AS0036650ブラウン
オープン
1,500
1,650(税込)
9日以内出荷
返品不可
02298548AS0033650ホワイト
オープン
1,500
1,650(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする