ミキサー

ミキサー - タイガー魔法瓶

トライタンカップで軽くて食洗機OKお手入れ楽々
トルネード水流+2種のチタンコート6枚刃でなめらかな仕上がり

材質本体:ABS、カッター:ステンレス消費電力(W)275定格時間(分)ミキサー使用時: 30(4分間運転、2分間停止のくり返しを5回まで)、ミル・お茶ミル使用時: 1(くり返し使う場合は、30分以上時間をあける)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ミキサー使用時:18.4×16.6×34.5、ミル使用時:16.6×16.6×28.0、お茶ミル使用時:16.6×16.6×23.9質量(kg)ミキサー使用時:2.2、ミル使用時:2.2、お茶ミル使用時:1.9回転数(回/分)約9500(1000mL水負荷時)※「HI」運転時容量(mL)ミキサーカップ:1000、ミルカップ:200、お茶ミルカップ:20コード長さ(m)1.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02298776SKS-R100 KDディープブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
02298785SKS-R100 WSシルキーホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする