防水シフトパッド付バイクブーツ。リフレクタープロテクター付き。
RIDEZのスニーカーライン「RIDEZ ATHLETIC SNEAKERS」から新たなラインアップ「MOTO-AW」が発売されます。
バイク乗りのファッション、バイカーファッションをより広く認知させるためにバイク乗りのアイテムでありながら普段使いが出来るアイテムを発信しています。
MOTO-AWはバイク乗りに嬉しい透湿防水仕様です。
透湿防水仕様とは、雨など水分は表面ではじき、靴の中にある、水蒸気や湿気は外に逃がす高度な特殊加工が施されており蒸れを防ぎます。
そのため長時間快適に過ごせるため、ロングツーリングや通勤におすすめのシューズです。
レザー(牛革)シフトパッド
ライダーの靴で一番消耗する部分はつま先です。
シフトレバーが当たるたびに摩耗して穴があいたお客様も多いと思います。
MOTO-AWでは消耗が激しいつま先部分に牛革シフトパッドを採用し、高い耐久性を実現しました。
デザインもレザーを採用する事で違和感無く、コーディネートを邪魔する事なくおしゃれに履きこなせます。
ハイカット&くるぶしのプロテクター
ショートでは無く、ハイカットにする事でくるぶしまでしっかりガードします。
レザー採用する事で、耐久性にもすぐれ、クールに履きこなせます。
サイドジップ
ライダーシューズの問題点は、脱ぎやすさ、履きやすさです。
時間が無い時でも、さっと履いて頂けるようにサイドジップを採用しました。
靴紐留め
バイク走行中に、紐がバタついたり、チェーンに絡まりそうになった事はありませんか?
MOTO-AWでは、靴紐留めを採用し事故を未然に防ぎます。
リフレクター
かかと部分にはリフレクターを配置しています。
夜間のライドの際に、後方車両に視認性を高め事故を未然に防ぎます。