1軸アクチュエータ SE3004B(A7)

1軸アクチュエータ SE3004B(A7) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全80種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
80種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02676234SE3004B-300U-A7NK-NS300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676259SE3004B-300U-A7NK-LN300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676320SE3004B-300U-A7NE-NS300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676338SE3004B-300U-A7NE-LN300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676539SE3004B-400U-A7NK-NN400K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676600SE3004B-400U-A7NK-LS400K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
194,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676618SE3004B-400U-A7NE-NN400E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676679SE3004B-400U-A7NE-LS400E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
194,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676880SE3004B-500U-A7NK-NS500K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676898SE3004B-500U-A7NK-LN500K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676959SE3004B-500U-A7NE-NS500E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676977SE3004B-500U-A7NE-LN500E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677178SE3004B-600U-A7NK-NN600K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677214SE3004B-600U-A7NK-LN600K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677257SE3004B-600U-A7NE-NN600E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677300SE3004B-600U-A7NE-LN600E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677519SE3004B-700U-A7NK-NS700K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677555SE3004B-700U-A7NK-LS700K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677598SE3004B-700U-A7NE-NS700E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677634SE3004B-700U-A7NE-LS700E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677835SE3004B-300W-A7NK-NS300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677860SE3004B-300W-A7NK-LN300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677914SE3004B-300W-A7NE-NS300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677939SE3004B-300W-A7NE-LN300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02678140SE3004B-400W-A7NK-NN400K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02678194SE3004B-400W-A7NK-LS400K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02678219SE3004B-400W-A7NE-NN400E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02678280SE3004B-400W-A7NE-LS400E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02678456SE3004B-500W-A7NK-NN500K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02678517SE3004B-500W-A7NK-LS500K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02678535SE3004B-500W-A7NE-NN500E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02678596SE3004B-500W-A7NE-LS500E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02678797SE3004B-600W-A7NK-NS600K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02678840SE3004B-600W-A7NK-LS600K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02678876SE3004B-600W-A7NE-NS600E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02678919SE3004B-600W-A7NE-LS600E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02679095SE3004B-700W-A7NK-NN700K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02679138SE3004B-700W-A7NK-LN700K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02679174SE3004B-700W-A7NE-NN700E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02679217SE3004B-700W-A7NE-LN700E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02797989SE3004B-700U-A7NK-LN700K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02797998SE3004B-700U-A7NE-LN700E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02837347SE3004B-700W-A7NK-LS700K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02837356SE3004B-700W-A7NE-LS700E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02889725SE3004B-700U-A7NK-NN700K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02889734SE3004B-700U-A7NE-NN700E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02924786SE3004B-600U-A7NK-LS600K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02924795SE3004B-600U-A7NE-LS600E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02930386SE3004B-700W-A7NK-NS700K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02930395SE3004B-700W-A7NE-NS700E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする