曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004B(A7) カバー付

1軸アクチュエータ SE3004B(A7) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全80種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
80種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02676399SE3004B-300U-A7CK-NS300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676417SE3004B-300U-A7CK-LN300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676478SE3004B-300U-A7CE-NS300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676496SE3004B-300U-A7CE-LN300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676697SE3004B-400U-A7CK-NN400K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676758SE3004B-400U-A7CK-LS400K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676776SE3004B-400U-A7CE-NN400E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676837SE3004B-400U-A7CE-LS400E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677020SE3004B-500U-A7CK-NN500K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677074SE3004B-500U-A7CK-LS500K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677099SE3004B-500U-A7CE-NN500E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677160SE3004B-500U-A7CE-LS500E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677354SE3004B-600U-A7CK-NS600K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677397SE3004B-600U-A7CK-LS600K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677440SE3004B-600U-A7CE-NS600E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677476SE3004B-600U-A7CE-LS600E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677677SE3004B-700U-A7CK-NS700K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677720SE3004B-700U-A7CK-LS700K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677756SE3004B-700U-A7CE-NS700E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677799SE3004B-700U-A7CE-LS700E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02678000SE3004B-300W-A7CK-NS300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02678018SE3004B-300W-A7CK-LN300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02678079SE3004B-300W-A7CE-NS300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02678097SE3004B-300W-A7CE-LN300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02678298SE3004B-400W-A7CK-NN400K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02678359SE3004B-400W-A7CK-LS400K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
194,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02678377SE3004B-400W-A7CE-NN400E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02678438SE3004B-400W-A7CE-LS400E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
194,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02678639SE3004B-500W-A7CK-NS500K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02678657SE3004B-500W-A7CK-LN500K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02678718SE3004B-500W-A7CE-NS500E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02678736SE3004B-500W-A7CE-LN500E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02678937SE3004B-600W-A7CK-NN600K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
232,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02678980SE3004B-600W-A7CK-LN600K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02679016SE3004B-600W-A7CE-NN600E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
232,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02679059SE3004B-600W-A7CE-LN600E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02679260SE3004B-700W-A7CK-NN700K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02679296SE3004B-700W-A7CK-LN700K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02679339SE3004B-700W-A7CE-NN700E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02679375SE3004B-700W-A7CE-LN700E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02769736SE3004B-700U-A7CK-LN700K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
293,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02769745SE3004B-700U-A7CE-LN700E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
293,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02806364SE3004B-700W-A7CK-LS700K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02806380SE3004B-700W-A7CE-LS700E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02853964SE3004B-700U-A7CK-NN700K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02853980SE3004B-700U-A7CE-NN700E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02895447SE3004B-600U-A7CK-LN600K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02895456SE3004B-600U-A7CE-LN600E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02895465SE3004B-700W-A7CK-NS700K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02895474SE3004B-700W-A7CE-NS700E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする