曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004B(A7) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3004B(A7) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全240種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
240種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02676374SE3004B-300U-A7CK-NN-PS300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676390SE3004B-300U-A7CK-NN-PR300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676408SE3004B-300U-A7CK-NS-PSR300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676426SE3004B-300U-A7CK-LN-PSR300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676435SE3004B-300U-A7CK-LS-PS300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676444SE3004B-300U-A7CK-LS-PR300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676460SE3004B-300U-A7CE-NN-PS300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676469SE3004B-300U-A7CE-NN-PR300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676487SE3004B-300U-A7CE-NS-PSR300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676505SE3004B-300U-A7CE-LN-PSR300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676514SE3004B-300U-A7CE-LS-PS300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676530SE3004B-300U-A7CE-LS-PR300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676706SE3004B-400U-A7CK-NN-PSR400K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676715SE3004B-400U-A7CK-NS-PS400K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676724SE3004B-400U-A7CK-NS-PR400K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676740SE3004B-400U-A7CK-LN-PS400K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676749SE3004B-400U-A7CK-LN-PR400K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676767SE3004B-400U-A7CK-LS-PSR400K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
210,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676785SE3004B-400U-A7CE-NN-PSR400E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676794SE3004B-400U-A7CE-NS-PS400E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676810SE3004B-400U-A7CE-NS-PR400E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676819SE3004B-400U-A7CE-LN-PS400E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676828SE3004B-400U-A7CE-LN-PR400E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02676846SE3004B-400U-A7CE-LS-PSR400E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
210,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677029SE3004B-500U-A7CK-NN-PSR500K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677038SE3004B-500U-A7CK-NS-PS500K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677047SE3004B-500U-A7CK-NS-PR500K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677056SE3004B-500U-A7CK-LN-PS500K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677065SE3004B-500U-A7CK-LN-PR500K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677090SE3004B-500U-A7CK-LS-PSR500K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677108SE3004B-500U-A7CE-NN-PSR500E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677117SE3004B-500U-A7CE-NS-PS500E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677126SE3004B-500U-A7CE-NS-PR500E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677135SE3004B-500U-A7CE-LN-PS500E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677144SE3004B-500U-A7CE-LN-PR500E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677169SE3004B-500U-A7CE-LS-PSR500E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677336SE3004B-600U-A7CK-NN-PS600K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677345SE3004B-600U-A7CK-NN-PR600K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677370SE3004B-600U-A7CK-NS-PSR600K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677379SE3004B-600U-A7CK-LN-PS600K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677388SE3004B-600U-A7CK-LN-PR600K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677406SE3004B-600U-A7CK-LS-PSR600K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677415SE3004B-600U-A7CE-NN-PS600E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677424SE3004B-600U-A7CE-NN-PR600E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677449SE3004B-600U-A7CE-NS-PSR600E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677458SE3004B-600U-A7CE-LN-PS600E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677467SE3004B-600U-A7CE-LN-PR600E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677485SE3004B-600U-A7CE-LS-PSR600E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677659SE3004B-700U-A7CK-NN-PS700K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
276,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02677668SE3004B-700U-A7CK-NN-PR700K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
276,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする