ラストロ(岩崎工業)
スマートフラップ
抗菌対応になったスマートフラップ。
フラップの開閉で蓋をしたままレンジ加熱&冷蔵庫保存が可能。
本体に目盛り付きです。
材質
ポリプロピレン
機能
目盛り
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
電子レンジ
形状
寸法(cm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02801358
A-041 KB
1セット(2個)
約610
○
角形
約5.6×16.9×11.7
約50
¥
400
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
02801367
A-042 KB
1セット(2個)
約940
○
角形
約7.8×19.1×13
約66
¥
400
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
02801376
A-047 KB
1セット(2個)
約440
○
角形
約5.6×13.8×12.8
約39
¥
400
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59757516
A-040
1セット(2個)
約400
〇
角型
約14.7×10.3×5.2
約38
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
59757525
A-044
1セット(2個)
約150
〇
角型
約9.9×7.3×4.5
約22
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
59757541
A-046
1セット(2個)
約260
〇
丸型
約113×105×53
約28
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02801349
A-040 KB
1セット(3個)
約400
○
角形
約5.2×14.7×10.3
約38
¥
400
取扱い終了
代替品有
59664486
A-046
1セット(2個)
約260
〇
丸型
約113×105×53
約28
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください