曜日別特売

SLジャンボケース

SLジャンボケース - ラストロ(岩崎工業)SLジャンボケース - ラストロ(岩崎工業)SLジャンボケース - ラストロ(岩崎工業)SLジャンボケース - ラストロ(岩崎工業)SLジャンボケース - ラストロ(岩崎工業)SLジャンボケース - ラストロ(岩崎工業)
(1件のレビュー)

抗菌対応となった保存容器です。
4面ロックでより強力な密封力。
本体に目盛りが表示されています。

材質本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン機能ロック機能/目盛り形状角形内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02801498B-2892 KN約10約24.4×22×33.3約706
1,570
939
1,033(税込)
当日出荷
02801507B-2893 KN約12.5約30.5×22×33.3約787
1,940
1,198
1,318(税込)
当日出荷
02801516B-2894 KN約4.3約11.1×22.2×33.8約503
オープン
799
879(税込)
当日出荷
02801525B-2895 KN約6約14×22.2×33.8約549
1,450
879
967(税込)
当日出荷
02801534B-2896 KN約8約18.8×22.2×33.8約622
1,520
899
989(税込)
当日出荷
02801550B-2897 KN約11約16.8×28.2×38.8約750
1,940
1,198
1,318(税込)
当日出荷
02801489B-2891 KN約3約10.1×19.5×29.7約401
1,210
取扱い終了
02801559B-2899 KN約16約24.4×28.2×38.8約930
2,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02801534
2024-05-01
用途: 水槽のメンテナンス
その他業種

商品説明に液体が漏れないとの記載があったので購入したが、残念ながら少々漏れる。
本来の使用目的とは異なる使い方なので仕方がないか?!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする