USB Type-C to DisplayPort 映像変換アダプタ

USB Type-C to DisplayPort 映像変換アダプタ - トライメイトUSB Type-C to DisplayPort 映像変換アダプタ - トライメイトUSB Type-C to DisplayPort 映像変換アダプタ - トライメイト

PCやスマートフォン、タブレットの映像信号を変換しディスプレイなどに出力できるUSB Type-C - DisplayPort変換アダプタです。

用途USB Type-CとDisplayPortの変換用としてメス形状DisplayPortオス形状USB Type-Cコネクタ形状USB Type-C(オス) - DisplayPort (メス)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
対応解像度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03010475TR-DP001-SV約408K (60Hz)
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
03010500TR-DP002-SV約177 (ケーブル:94)4K (60Hz)
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
03010518TR-DP003-SV約177 (ケーブル:94)8K (60Hz)
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする