曜日別特売
TR-DP001-SV USB Type-C to DisplayPort 映像変換アダプタ トライメイト 03010475

USB Type-C to DisplayPort 映像変換アダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は全長・対応解像度が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
約40
対応解像度
8K (60Hz)
注文コード
03010475
品番
TR-DP001-SV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

PCやスマートフォン、タブレットの映像信号を変換しディスプレイなどに出力できるUSB Type-C - DisplayPort変換アダプタです。

用途
USB Type-CとDisplayPortの変換用として
全長(mm)
約40
対応解像度
8K (60Hz)
コネクタ形状
USB Type-C(オス) - DisplayPort (メス)
オス形状
USB Type-C
メス形状
DisplayPort

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする