曜日別特売

フードコンテナ(丸型)

フードコンテナ(丸型) - エンバランスフードコンテナ(丸型) - エンバランスフードコンテナ(丸型) - エンバランス
(2件のレビュー)

手作り味噌やぬか床、梅干しなどの発酵食品をつける時にオススメです。本体に取っ手があり、持ち上げやすく移動にも便利。フタが柔らかいから開け閉めがしやすい。

容量(L)6形状丸形材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン本体:グレー/フタ:半透明耐熱温度(℃)(本体)-10~120、(フタ)-30~70直径×高さ(cm)24.5×19.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
直径×高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03305945T12108624.5×19.5
3,650
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 米保存のため
卸売・小売業

少しでもお米を新鮮で衛生的に保存したいので購入。
メーカーさんに希望…もう少し大きいサイズも作っていただきたいです。

2025-07-30
用途: ぬか床
アイテック株式会社医療・福祉・介護関連業

毎日かき混ぜても表面が酸化して色が濃くなっていたぬか床が、こちらの容器を使ってからそれが無くなりました。
使い始めたばかりなので味に影響しているかはまだわかりませんがとても良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする