サンコープラスチック
フードテナー
(1件のレビュー)
フードテナー、NO.10・NO.20用共通の蓋。パンや餅、ケーキなどの食品をホコリから守る
材質
PP
形状
角形
寸法(mm)
590×400×24
質量(g)
500
色
クリア
仕様
NO10・20共通蓋
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03305970
-
1個
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
63527986
NO.10、NO.20共通蓋
1セット(20個)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません