サンコープラスチック
リオパック
保冷バッグ付きでお弁当の傷みやすい季節も安心のランチボックスです。
材質
PP
形状
角形
寸法(mm)
225×215×200
質量(g)
776
色
グリーン
仕様
3段保冷バック付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03306085
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください