エンバランス
レクタングルコンテナ(角型)
プロの料理人が使用している「エンバランス業務用角型容器」です。エンバランス容器シリーズで現状の大きさでは物足りないというお客様や業務用で作ってほしいという要望で生まれた角型5.7リットル。
材質
(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
容量(L)
5.7
形状
角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.2×30.6×10.3
耐熱温度(℃)
(本体)-20~140、(フタ)-30~50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03306234
T12226
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください