曜日別特売

花御膳

花御膳 - サンコープラスチック

中容器が付いた食品保存容器。独立した容器に分けて入れられるので違うお料理も味が移らずひとまとめにできる。
パーティーなどのオードブルを盛り付けやおせち料理のお重などに。行楽のお弁当やデザート、バーベキューなどの食材入れなどにも。

材質フタ:PE、本体:PP形状角形寸法(mm)260×180×60質量(g)343レッド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03306250-
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする