曜日別特売

オートフィードシュレッダー

オートフィードシュレッダー - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー - アイリスオーヤマ
(5件のレビュー)

コピー用紙を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。移動に便利なキャスター付きです。グリーン購入法適合商品です。

材質ABS樹脂、ポリプロピレン電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約357×239×560安全装置ダストボックススイッチ、ごみ満杯検知センサー、サーマルプロテクター、温度ヒューズコード長さ(mm)約150ダストボックス容量(L)約22(A4用紙 最大細断時 500枚)定格時間10分細断寸法(mm)マイクロクロスカット:約2×10投入口幅(mm)約220(紙投入口)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)357×239×560待機電力(W)0.9オートフィード機能あり最大投入幅A4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格消費電力(W)
細断枚数
細断速度
給紙可能枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03689868AFSR100M9500110A4コピー用紙(上質紙64g/m2):4枚、自動細断でコピー用紙100枚約2.1m/分【自動細断】A4コピー用紙(上質紙64g/m2):100枚
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
03689859AFSR60M8000100A4コピー用紙(上質紙64g/m2):3枚、自動細断でコピー用紙60枚約2.2m/分【自動細断】A4コピー用紙(上質紙64g/m2):60枚
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

細断中の待ち時間 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
ダストボックス容量 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
細断可能な枚数 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
カットサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03689859AFSR60M70451546AFSB60M-WAFSR60M オートフィードシュレッダー アイリスオーヤマ 70451546オートフィードシュレッダーアイリスオーヤマ1台
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: 金額として…
京急サービス株式会社サービス業

細かく細断されるのはいいが、細かすぎるし音がうるさい。

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いたします。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

2024-12-16
用途: 書類の裁断
卸売・小売業

価格の割にマイクロクロスカットで機密情報も判読不能レベルに裁断出来ました。もう少し連続使用時間(10分)が伸びれば嬉しいですね。これからの耐久性にも期待します。

対象商品 : 03689859
2024-04-15
用途: 書類裁断処理に
医療・福祉・介護関連業

2台目購入になります。 価格・大きさ、性能面(裁断後の寸法、処理能力、音など)満足できるレベルでした。 また必要に応じて購入予定です。

対象商品 : 03689868
2023-08-03
用途: 書類の廃棄処分に
医療・福祉・介護関連業

これまで使用していた業務用シュレッダーの故障により、更新機材として購入。 価格、大きさ、裁断後の紙寸法等を比べ、総合的に優と判断しての購入でした。 良い買い物ができたように思います。

対象商品 : 03689868
2023-07-07
用途: 個人情報が記載された資料などを処理しています。
有限会社箱崎商店卸売・小売業

オートフィ-ドを使うと紙の種類でうまく入らないときがある。運転時の音が少しうるさい気がする。価格的にはやや満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする