曜日別特売

オートフィードシュレッダー クロスカット

オートフィードシュレッダー クロスカット - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー クロスカット - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー クロスカット - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー クロスカット - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー クロスカット - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー クロスカット - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー クロスカット - アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー クロスカット - アイリスオーヤマ

コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。4×10mmのクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。カバーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。移動に便利なキャスター付きです。グリーン購入法適合商品です。

細断形状クロスカットダストボックス容量(L)約22(A4用紙 最大細断時 500枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約357×239×560質量(g)9500材質ABS樹脂、ポリプロピレン電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)130待機電力(W)0.9投入口幅(mm)約220(紙投入口)細断寸法(mm)クロスカット:約4×10細断速度約2.1m/分最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):9枚細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2):7枚給紙可能枚数【自動細断】A4コピー用紙(上質紙64g/m2):100枚定格時間10分コード長さ(mm)約150安全装置ダストボックススイッチ、ごみ満杯検知センサー、サーマルプロテクター、温度ヒューズグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)357×239×560オートフィード機能あり最大投入幅A4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03689877AFSR100C
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

細断中の待ち時間 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
ダストボックス容量 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
細断可能な枚数 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
カットサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする