グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)

グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) - オークラ輸送機グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) - オークラ輸送機グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) - オークラ輸送機グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) - オークラ輸送機グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) - オークラ輸送機

フリーカーブローラコンベヤ 1スパン
Φ38ローラのWeb専用タイプ
動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。
ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。

機長(mm)394~1045ローラー幅(mm)490機幅(mm)500配列単列(ローラー)ローラーピッチ(mm)40~133ローラー径(Φmm)38機高(mm)563~838許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)自重(kg)22キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)仕様【スパン】1内容量1台
注意
※コンベヤの上には乗らないでください。
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※許容荷重はローラ4本軸にかかる衝撃のない荷重です。
※組立ては取扱説明書に基づきお客様でお願いいたします。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03690114EFX38S500-1
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする