曜日別特売

MICRO EIGHT ミドルローラー

MICRO EIGHT ミドルローラー - 大塚刷毛製造MICRO EIGHT ミドルローラー - 大塚刷毛製造MICRO EIGHT ミドルローラー - 大塚刷毛製造MICRO EIGHT ミドルローラー - 大塚刷毛製造MICRO EIGHT ミドルローラー - 大塚刷毛製造MICRO EIGHT ミドルローラー - 大塚刷毛製造MICRO EIGHT ミドルローラー - 大塚刷毛製造MICRO EIGHT ミドルローラー - 大塚刷毛製造

キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。

用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。サイズ(inch)7筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種材質ポリエステル/ウーブン適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料サイズミドル適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部内容量1本
注意
※ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合があります。※高粘度塗料やタックが入りやすい状態では後れ毛が発生する場合があります。※強溶剤シンナーへのつけ置きは避けてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
150139697M-ME66
720
619
681(税込)
3日以内出荷
150139787M-ME1010
720
619
681(税込)
3日以内出荷
036903587M-ME1313
720
719
791(税込)
翌日出荷
036903677M-ME1818
815
809
890(税込)
6日以内出荷
155067697M-ME2323
815
639
703(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マルテーMicro Eight
ローラーのおろし方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする