曜日別特売

宅配ボックス リシムベンチ

宅配ボックス リシムベンチ - ケイ・ジー・ワイ工業宅配ボックス リシムベンチ - ケイ・ジー・ワイ工業宅配ボックス リシムベンチ - ケイ・ジー・ワイ工業宅配ボックス リシムベンチ - ケイ・ジー・ワイ工業宅配ボックス リシムベンチ - ケイ・ジー・ワイ工業宅配ボックス リシムベンチ - ケイ・ジー・ワイ工業

ベンチにもなる宅配ボックス。
大容量だからストッカーとしてもお使いいただけます。
大きな荷物もたっぷり収納。
完成品ですぐ使える。
ダンパーも2か所で安心。

用途普段はベンチや縁台に。投函タイプ上入れ上出しベージュ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×375×470寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受け取り:550×320×390質量(kg)受取:60耐荷重(kg)上部:100本体質量(kg)16材質/仕上亜鉛めっき鋼板/焼付塗装付属品キー2本/印鑑ケース1個/固定金具2個/コンクリートプラグ2個/アンカー2本/六角レンチ1本/コーナークッション4個内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03690708THB-650BE
53,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする