アートランバー シェルホワイト

アートランバー シェルホワイト - 南海プライウッドアートランバー シェルホワイト - 南海プライウッドアートランバー シェルホワイト - 南海プライウッドアートランバー シェルホワイト - 南海プライウッドアートランバー シェルホワイト - 南海プライウッドアートランバー シェルホワイト - 南海プライウッドアートランバー シェルホワイト - 南海プライウッド

多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、アートランバー シェルホワイトです。
厚さ3種(15/20/27)、奥行5種(200/300/450/600/910)、幅9種(450/600/900/1450/1810/1970/2410/2700/2945)の豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない1枚入梱包です。
表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが可能です。基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。

シェルホワイト基材芯材:集成材 表面材:MDF表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)仕様【エッジテープ】木口1面貼り内容量1枚
全15種類を絞り込む
厚さ(mm)
奥行(mm)
幅(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
奥行(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03714097O20-063-LW20200900
4,000
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03714106O20-115-LW20300450
3,200
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03714115O20-145-LW203001450
7,600
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03714124O20-1M2-LW203001970
10,200
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03714140O20-19-LW203002700
15,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03714149O20-1515-LW20450450
4,100
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03714158O20-152-LW20450600
5,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03714167O20-1545-LW204501450
10,200
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03714176O20-15M2-LW204501970
14,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03714185O20-159-LW204502700
20,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03714194O20-2M2-LW206001970
18,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03714210O20-38-LW209102410
32,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03714219O27-13-LW27300900
6,900
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03714228O27-153-LW27450900
9,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03714237O27-158-LW274502410
19,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする