曜日別特売

アートランバー 4面エッジテープ貼り ダークグレー

アートランバー 4面エッジテープ貼り ダークグレー - 南海プライウッドアートランバー 4面エッジテープ貼り ダークグレー - 南海プライウッドアートランバー 4面エッジテープ貼り ダークグレー - 南海プライウッドアートランバー 4面エッジテープ貼り ダークグレー - 南海プライウッドアートランバー 4面エッジテープ貼り ダークグレー - 南海プライウッドアートランバー 4面エッジテープ貼り ダークグレー - 南海プライウッド

多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、アートランバー 4面エッジテープ貼り ダークグレーです。
木口4面すべてに、両面化粧材と同柄のエッジテープを木口貼り加工しており、現場での施工時間を大幅に短縮します。
奥行2種(250/300)、幅5種(450/600/700/800/900)を取り揃えており、無駄の出ない1枚入梱包です。
表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
また基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
メーカー商品「樹脂棚板」と「アームハング棚柱SS」と組み合わせに最適です。

厚さ(mm)20ダークグレー基材芯材:集成材 表面材:MDF表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)仕様【エッジテープ】木口4面貼り内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03716888O20-0815-4DG250450
4,900
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03716897O20-082-4DG250600
5,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03716906O20-0823-4DG250700
6,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03716915O20-0826-4DG250800
6,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03716924O20-083-4DG250900
7,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03716940O20-115-4DG300450
5,000
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03716949O20-12-4DG300600
5,700
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03716958O20-123-4DG300700
6,500
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03716967O20-126-4DG300800
7,000
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03716976O20-13-4DG300900
7,800
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする