曜日別特売

ランドリー可動棚

ランドリー可動棚 - 南海プライウッドランドリー可動棚 - 南海プライウッドランドリー可動棚 - 南海プライウッドランドリー可動棚 - 南海プライウッドランドリー可動棚 - 南海プライウッドランドリー可動棚 - 南海プライウッドランドリー可動棚 - 南海プライウッドランドリー可動棚 - 南海プライウッド

洗濯機上部のデッドスペースに簡単に設置できる、ランドリー可動棚です。
背壁固定のため、両側壁が不要です。
施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。
現場でのカットもなく、施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。
棚板木口4面には、エッジテープを木口貼り加工と、棚板前面にはR加工を施しているため、意匠性と安全性に優れた仕上りです。
表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。

セット内容(棚板)上下段用 計2枚、(棚柱)棚柱×2本/棚柱エンド×4個/ビスL=50×12本/棚受×左右各1本・2セット計4本/ビスL=16×4本・2セット計8本/注意ラベル×2枚、(パイプ)パイプ×1本/両端ブラケット×2個/ボルトL=40×2本/ボルトL=25×2本/ワッシャー×2個基材【棚板/芯材】集成材【棚板/表面材】MDF表面処理【棚板】特殊硬化コート紙(EBコート仕様)材質(パイプ)ステンレス材質【棚柱/棚受】スチール内容量1セット
注意
※取り付ける壁面には、下地(柱・合板12mm厚以上・もしくはそれと同等以上)が必要です。必ず下地をご確認の上、取り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03720659LT2P-CW-A
23,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする