曜日別特売

リチウムイオンバッテリー13.2Ah (バッテリーのみ)

リチウムイオンバッテリー13.2Ah (バッテリーのみ) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー13.2Ah (バッテリーのみ) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー13.2Ah (バッテリーのみ) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー13.2Ah (バッテリーのみ) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー13.2Ah (バッテリーのみ) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー13.2Ah (バッテリーのみ) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。
使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。
ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。
ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。
IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。
逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。

セット内容バッテリー本体、ベルト、取扱説明書、保証書バッテリー容量(Ah)13.2バッテリー電圧(V)14.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×112×70.5質量(kg)1.5防水性IP65温度範囲(℃)充電時:10~45使用温度範囲(℃)-10~60機能過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付仕様PSE:取得済み内容量1個
注意
※大容量機器を同時に使用すると過放電保護回路が働き、電源が消える場合があります。
※水中でのご使用はできません。本製品を水没させないでください。
※低温状態で大容量機器を使用すると動作が不安的になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0373263810A0007
46,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする