曜日別特売

モリギン マゲ板 Ω型

モリギン マゲ板 Ω型 - ACE(エース)モリギン マゲ板 Ω型 - ACE(エース)

段差が2箇所ある、20ミリ巾のステンレスプレート金具です。

用途木材の接合などに。材質ステンレスSUS304仕上ヘアライン寸法B(mm)20寸法D(mm)11寸法F(mm)16寸法G(mm)28板厚(mm)2長穴(mm)6.2×8.7内容量1本
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03745466254011862373個
オープン
708
779(税込)
3日以内出荷
返品不可
03745475254114387624個
オープン
取扱い終了
0374548425421931371126個
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする