超硬スーパーミニスロット アルミ用 CSMT-Al

超硬スーパーミニスロット アルミ用 CSMT-Al - EIKO(栄工舎)
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理HF-DLCコーティング外径公差(mm)0/-0.05内容量1本
全35種類を絞り込む
外径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03748029CSMT-Al+5x0.550.5503
29,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748038CSMT-Al+5x0.650.6503
29,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748047CSMT-Al+5x0.850.8503
29,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748056CSMT-Al+5x151503
29,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748065CSMT-Al+5x1.251.2503
26,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748074CSMT-Al+5x1.551.5503
26,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748090CSMT-Al+5x252503
26,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748099CSMT-Al+5x2.552.5503
26,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748108CSMT-Al+6x0.660.6503
29,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748117CSMT-Al+6x0.860.8503
29,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748126CSMT-Al+6x161503
29,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748135CSMT-Al+6x1.261.2503
26,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748144CSMT-Al+6x1.561.5503
26,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748160CSMT-Al+6x262503
26,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748169CSMT-Al+6x2.562.5503
26,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748178CSMT-Al+6x363503
26,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748187CSMT-Al+8x0.880.8604
40,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748196CSMT-Al+8x181604
40,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748205CSMT-Al+8x1.281.2604
37,300
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748214CSMT-Al+8x1.581.5604
37,300
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748230CSMT-Al+8x282604
37,300
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748239CSMT-Al+8x2.582.5604
37,300
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748248CSMT-Al+8x383604
37,300
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748257CSMT-Al+10x1101706
43,200
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748266CSMT-Al+10x1.2101.2706
40,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748275CSMT-Al+10x1.5101.5706
40,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748284CSMT-Al+10x2102706
40,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748300CSMT-Al+10x2.5102.5706
40,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748309CSMT-Al+10x3103706
40,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748318CSMT-Al+12x1121706
57,800
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748327CSMT-Al+12x1.2121.2706
53,400
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748336CSMT-Al+12x1.5121.5706
53,400
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748345CSMT-Al+12x2122706
53,400
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748354CSMT-Al+12x2.5122.5706
53,400
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748370CSMT-Al+12x3123706
53,400
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする