曜日別特売

超硬スーパーミニアンギュラ 樹脂用 CSMS-Re

超硬スーパーミニアンギュラ 樹脂用 CSMS-Re - EIKO(栄工舎)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)±0.05内容量1本
全10種類を絞り込む
外径(Φmm)
角度θ(°)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
角度θ(°)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03748476CSMS-Re+5x45545603
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748485CSMS-Re+6x45645603
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748494CSMS-Re+8x45845604
31,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748510CSMS-Re+10x451045706
34,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748519CSMS-Re+12x451245706
39,900
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748528CSMS-Re+5x60560603
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748537CSMS-Re+6x60660603
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748546CSMS-Re+8x60860604
31,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748555CSMS-Re+10x601060706
34,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748564CSMS-Re+12x601260706
39,900
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする