超硬スーパーミニWアンギュラ 高硬度用 CSMW-H

超硬スーパーミニWアンギュラ 高硬度用 CSMW-H - EIKO(栄工舎)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径公差(mm)±0.05内容量1本
全15種類を絞り込む
外径(Φmm)
角度θ(°)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
角度θ(°)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03748677CSMW-H+5xW605W60°603
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748686CSMW-H+6xW606W60°603
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748695CSMW-H+8xW608W60°604
33,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748704CSMW-H+10xW6010W60°706
38,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748720CSMW-H+12xW6012W60°706
44,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748729CSMW-H+5xW905W90°603
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748738CSMW-H+6xW906W90°603
26,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748747CSMW-H+8xW908W90°604
33,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748756CSMW-H+10xW9010W90°706
38,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748765CSMW-H+12xW9012W90°706
44,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748774CSMW-H+5xW1205W120°603
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748790CSMW-H+6xW1206W120°603
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748799CSMW-H+8xW1208W120°604
33,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748808CSMW-H+10xW12010W120°706
38,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03748817CSMW-H+12xW12012W120°706
44,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする