曜日別特売

超硬スーパーミニアンギュラ

超硬スーパーミニアンギュラ - EIKO(栄工舎)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05内容量1本
全18種類を絞り込む
外径(Φmm)
角度θ(°)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
角度θ(°)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03755248CSMS+2x45245503
27,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755257CSMS+2.5x452.545503
27,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755266CSMS+3x45345503
26,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755275CSMS+4x45445504
26,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755284CSMS+5x45545606
25,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755300CSMS+6x45645606
25,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755309CSMS+8x45845608
33,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755318CSMS+10x4510457010
36,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755327CSMS+12x4512457012
41,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755336CSMS+2x60260503
27,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755345CSMS+2.5x602.560503
27,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755354CSMS+3x60360503
26,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755370CSMS+4x60460504
26,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755379CSMS+5x60560606
25,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755388CSMS+6x60660606
25,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755397CSMS+8x60860608
33,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755406CSMS+10x6010607010
36,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03755415CSMS+12x6012607012
41,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする