TOSTEM(LIXIL)
縦すべりフリクションアーム
色
シルバー
適合
86仕様、NCVゼファー
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
勝手
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03762309
FNMS030
L(左)
(L)フリクションアーム:1個、取付ねじ:6本、W320以下使用不可、外観左吊:上用/右吊:下用
¥
22,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03762318
FNMS031
R(右)
(R)フリクションアーム:1個、取付ねじ:6本、W320以下使用不可、外観右吊:上用/左吊:下用
¥
22,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください