コンパクトピボット丁番セット(*-0003R-MATM)

コンパクトピボット丁番セット(*-0003R-MATM) - TOSTEM(LIXIL)コンパクトピボット丁番セット(*-0003R-MATM) - TOSTEM(LIXIL)
プレシャスホワイトセット内容上丁番:1個、下丁番:1個、枠側固定ねじ(皿小ねじM4×10:10本/M4×23:6本/皿タッピンねじΦ4×10:1本/Φ4×20:4本)、本体側固定ねじ(皿タッピンねじΦ4×40:8本)適合18ラフィス内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03769458YY-0003L-MATML(左)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
03769467YY-0003R-MATMR(右)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする