TOSTEM(LIXIL)
ドア丁番セット(*-0001L-MATM)
(1件のレビュー)
勝手
L(左)
セット内容
上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03769476
BD-0001L-MATM
シャインニッケル
18ラシッサ、18ラフィス
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03769485
BE-0001L-MATM
アイアンブラック
18ラシッサ、18ラフィス
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03769494
BF-0001L-MATM
ダークアンバー
18ラシッサ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03769510
BG-0001L-MATM
クローム
18ラシッサ、18ラフィス
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03769519
BL-0001L-MATM
ブラスゴールド
18ラシッサ
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください