TOSTEM(LIXIL)
ドア丁番セット(*-0001L-MHGT)
色
シャインニッケル
勝手
L(左)
セット内容
上丁番:1個、下丁番:1個、丁番ケースカバー:2個、丁番取付け用ねじセット
適合
18TA
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03769528
BD-0001L-MHGT
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください