曜日別特売

ドア丁番セット(*-0001R-MATM)

ドア丁番セット(*-0001R-MATM) - TOSTEM(LIXIL)ドア丁番セット(*-0001R-MATM) - TOSTEM(LIXIL)ドア丁番セット(*-0001R-MATM) - TOSTEM(LIXIL)ドア丁番セット(*-0001R-MATM) - TOSTEM(LIXIL)ドア丁番セット(*-0001R-MATM) - TOSTEM(LIXIL)
勝手R(右)セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03769537BD-0001R-MATMシャインニッケル18ラシッサ、18ラフィス
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
03769546BE-0001R-MATMアイアンブラック18ラシッサ、18ラフィス
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
03769555BF-0001R-MATMダークアンバー18ラシッサ
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
03769564BG-0001R-MATMクローム18ラシッサ、18ラフィス
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
03769580BL-0001R-MATMブラスゴールド18ラシッサ
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする