曜日別特売

ドア丁番セット(*-0001R-MHGT)

ドア丁番セット(*-0001R-MHGT) - TOSTEM(LIXIL)
シャインニッケル勝手R(右)セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番ケースカバー:2個、丁番取付け用ねじセット適合18TA内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03769589BD-0001R-MHGT
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする