TOSTEM(LIXIL)
ピボット丁番セット
セット内容
上丁番:1個、下丁番:1個、ブラケットカバー:上下各1個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
適合
18ラシッサ
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03769598
BD-0002L-MATM
シャインニッケル
L(左)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03769607
BD-0002R-MATM
シャインニッケル
R(右)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03769616
BE-0002L-MATM
アイアンブラック
L(左)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03769625
BE-0002R-MATM
アイアンブラック
R(右)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03769634
BF-0002L-MATM
ダークアンバー
L(左)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03769650
BF-0002R-MATM
ダークアンバー
R(右)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください