TOSTEM(LIXIL)
丁番 BD-0004*-MATM
色
シャインニッケル
セット内容
上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット
適合
19リノバ
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03769659
BD-0004L-MATM
L(左)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03769668
BD-0004R-MATM
R(右)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください